スマートウォッチ 血圧のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
85件の「スマートウォッチ 血圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「血圧測定」、「血糖 値 測定」、「スマートウオッチ」などの商品も取り扱っております。
スマートウォッチ アリアスランキング1位
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)25対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約4-6日ディスプレイ0.96インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スマートウォッチ アリアスランキング2位
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
1台
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

G-SHOCK カシオ計算機ランキング3位
耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)材質樹脂/ステンレス質量(g)57.2種類腕時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9電池CR1220×1LED色アンバー電池寿命約3年材質(バンド)樹脂
1個
10,980税込12,078
当日出荷

スマートウォッチ アリアスランキング4位
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポートディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2使用時間バッテリー:約5-7日本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上対応アプリケーションDayBand機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応BluetoothVer.4.0
1台
6,998税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ DS(大進)ランキング5位
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13本体サイズ(mm)約25×47×10.5素材ABS、PC、ナイロン
1個
3,598税込3,958
当日出荷

熱中対策ウォッチ カナリアPlus(2026)は熱中症予防ウェアラブルデバイスです。 熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。 医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、多くの利用現場から得られた豊富なバイタルデータを活用することで、過酷な作業現場でも医療機器レベルの推定精度を実現しました。 一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。 充電やメンテナンスフリーでご使用頂けます。 IP67の防塵・防水性能を備え、粉塵や雨などにさらされる過酷な環境でも安定動作します。 深部体温38℃前後でアラームが鳴ります。
用途暑熱リスクの可視化に。仕様バイブレーション機能質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×13×45耐熱性~80℃防塵防水性能IP67耐衝撃性ISO 1413耐振動JIS B 7001アラーム74dB
1個
7,980税込8,778
当日出荷

日常での操作性向上を目指し、フルタッチパネル方式を採用。1.69インチの大画面液晶で、スワイプとタップで操作もスイスイ。ガラス製大型液晶画面なのに本体重量35gと軽量なので、装着時のストレスも軽減されます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11質量(g)34機能メイン画面カスタマイズ、心拍、血中酸素、カメラ遠隔、歩数、SNS/SMS通知、カロリー、睡眠測定、スマホ発見、距離、天気、音楽の操作防塵防水性能日常生活防水RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコンブラック質量(g)本体:(約)40バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日充電時間約2時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1画面サイズ1.96インチ手首周り(cm)13~21.5
1台
6,998税込7,698
当日出荷

フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22質量(g)47対応機種android4.3以上、iOS9以上機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

液晶の文字サイズがひと回り大きいモデルです。視認性を重視する方やシニア層には特におススメです。 健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。 心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有表示方式デジタル質量(g)49材質(ケース)ポリカーボネート寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:43.5×14動作クォーツカレンダー付き防水性5気圧防水材質(バンド)ポリウレタンアラーム付き適合腕周(cm)13~20
1個
6,998税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に!材質ABS樹脂、PC樹脂寸法(mm)約25×47×10.5質量(g)約13(バンドは含まない)使用温度範囲(℃)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)防水性IP67材質(バンド)ナイロン
1個
4,588税込5,047
当日出荷

熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)25×47×10.5ブラック連続使用3.5~4日充電時間(時間)約2充電方式USB充電(マグネット式)防水性IP67NETIS番号KT-240145-VE入力電圧5V1A
1個
4,500税込4,950
当日出荷

温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20質量(g)46機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス防水IP67
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11質量(g)26機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様防塵防水性能日常生活防水RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。 熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン対応OSiOS10以上。Andorid 5.1以上機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応充電時間約1.5時間電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAhディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶解像度240 × 456ピクセル、 326PPI防塵防水性能IP67充電方式マグネット式充電関連資料aiwa bandで熱中症対策義務化に向けた対策を!商品紹介資料(3.1MB)BluetoothBluetooth 5.2待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間最大輝度(cd/m2)450タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
1台
8,998税込9,898
翌日出荷

ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。 心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。
機能【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム。【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート。【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)。【タイマー機能】カウントダウン。【ライト機能】ELバックライト。【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示。【アラーム機能】有表示方式デジタル質量(g)44材質(ケース)ABS樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:38×16動作クォーツカレンダー付き防水性5気圧防水材質(バンド)ポリウレタンアラーム付き適合腕周(cm)13~20
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

通話機能搭載によりウォッチの内蔵スピーカーを通して音声を聞いたり、内蔵マイクを通して通話するなど、ウォッチからの電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も20種のスポーツに対応した消費カロリー計算や血中酸素測定や睡眠測定のほか、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。
寸法(mm)幅40×高さ44×奥行10ブラック質量(g)44対応機種android4.3以上、iOS9以上機能電話通知通話、心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、メッセージ、座りが注意、血中酸素測定防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
当日出荷

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。 「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。 ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。 「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所)表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂種類腕時計エコマーク認定認定表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカアラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部]駆動方式ソーラー電源防水仕様10気圧受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部]カレンダー付き材質(バンド)ポリウレタンアラーム付きデュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部]クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付色(文字盤)ブラック
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策にトラスコ品番698-3514セット内容充電アダプタ材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン幅(mm)48高さ(mm)15.13種類深部体温計奥行(mm)25.5
1個
8,458税込9,304
当日出荷